16° kruhový kombinovaný klinec S hladkým driekom
Oceľ bez povrchovej úpravy, hladký driek, 16 st.
KLINEC-RDMG-(SMOTH-SHFT)-2,8X65
Obj. č. 0481692865
EAN 4053479570709
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ bez povrchovej úpravy
Vhodné pre DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Interiérový dizajn, kotvenie nástenných prvkov, obkladanie, výroba paliet, výroba škatúľ, oplotenie, prefabrikované konštrukcie
Menovitý priemer (d1) | 2,8 mm |
Dĺžka (l1) | 65 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Hladký |
Počet na palete | 90000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |