Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

16° kruhový kombinovaný klinec S prstencovým driekom

Oceľ, bez povrchovej úpravy, prstencový driek, 16°
KLINEC-RDMG-(RG-SHFT)-2,8X65

Obj. č. 0481590165
EAN 4053479570655

Cena za zvolené balenie
16° kruhový kombinovaný klinec S prstencovým driekom

Obj. č. 0481590165

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ bez povrchovej úpravy

Vhodné pre DSN 4590, č. tovaru 0703 558 0

Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Interiérový dizajn, kotvenie nástenných prvkov, obkladanie, výroba paliet, výroba škatúľ, oplotenie, prefabrikované konštrukcie

Menovitý priemer (d1)

2.8 mm

Dĺžka (l1)

65 mm

Priemer hlavy (dk)

6.6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Ryhovaný a zoživičnatený

Počet na palete

90000 STK

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Počet kusov na rolku

250 STK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie