16° kruhový kombinovaný klinec So špirálovým driekom
Oceľ bez povrch. úpravy, špirálový driek, 16 st.
KLINEC-RDMG-(SKR-SHFT)-3,1X80
Obj. č. 048159038
EAN 4053479570570
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ bez povrchovej úpravy
Vhodné pre DSN 4590, obj. č. 0703 558 0
Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Interiérový dizajn, kotvenie nástenných prvkov, obkladanie, výroba paliet, výroba škatúľ, oplotenie, prefabrikované konštrukcie
Menovitý priemer (d1) | 3,1 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Závit až takmer k hlave |
Počet na palete | 81000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |