Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

16° zvitkový zásobník klincov s hladkým driekom

Oceľ, pozinkovaná, hladký driek
KLINEC-RDMG-(SMOTH-SHFT)-(A4K)-2,8X65

Obj. č. 0481694065

EAN 4038898125693

Cena za zvolené balenie
16° zvitkový zásobník klincov s hladkým driekom

Obj. č. 0481694065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S hladkým driekom. Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Vhodné pre DCN 4590, obj. č. 0703 558 0

Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Interiérový dizajn, upevňovanie nástenných prvkov, obkladanie, výroba paliet, výroba boxov, oplotenie, prefabrikované konštrukcie

Menovitý priemer (d1)

2,8 mm

Dĺžka (l1)

65 mm

Priemer hlavy (dk)

6,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Hladký

Počet na palete

90000 KS