Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

18 V súprava ABH + ABS COMPACT s kufríkom

18 V súprava 2 v 1 ABH/ABS 18 COMPACT s kufríkom
ABH/ABS 18 COMPACT DUOPACK
MASTER M-CUBE

Obj. č. 5701497004
EAN 4065746688505
Cena za zvolené balenie
18 V súprava ABH + ABS COMPACT s kufríkom

Obj. č. 5701497004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dva akumulátorové elektrické nástroje M-CUBE® v jednom kufríku vrátane výkonných akumulátorov M-CUBE® a rýchlonabíjačky
  • Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT a akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT s dvoma 5 Ah akumulátormi a rýchlonabíjačkou v systémovom kufríku ORSY® 8.4.3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Obsahuje 18 :
1 x
Systémový kufrík 8.4.3

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Popis:
500 x 380 x 195 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
1 x
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE

SKRUT. AKU ABS 18V COMPACT M-CUBE HOLO

MASTER M-CUBE
Popis:
0 Ah; Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni: 0-600 / 0-1900 ot/min; Priemer vŕtania v oceli max.: 13 mm
Kompaktný, výkonný, bezkartáčový akumulátorový vŕtací skrutkovač na stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
Množstvo: 1 x
1 x
Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT M-CUBE

KLADIVO-AKU-VRT-ABH 18 COMPAC-KARTON

MASTER M-CUBE
Popis:
0 Ah
Kompaktné, výkonné, bezuhlíkové akumulátorové vŕtacie kladivo na stredne náročné vŕtanie a ľahké sekanie
Množstvo: 1 x
2 x
Nabíjateľný akumulátor, lítium-iónový, 18 V, BASIC M-CUBE

AKUMULATOR 18V/5,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Popis:
5 Ah
Kompaktná a výkonná 18-voltová lítium-iónová batéria na profesionálne a univerzálne použitie s novými akumulátorovými nástrojmi Würth
Množstvo: 2 x
1 x
Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE

NABIJACKA ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Popis: Na nabíjanie lítium-iónových batérií 18V M-CUBE BASIC
Množstvo: 1 x
1 x
Vložka do kufríka pre stroje MASTER

PUZDRO VNUTORNE KUFRA ABS/ASS+ABH 8.4.3

Popis: Dokonalá vložka na usporiadané a bezpečné odloženie stroja Würth MASTER.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie