Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1K epoxidový základný náter

1K EPOXIDOVY ZAKLADOVY PRIMER-SIVY-400ML

Obj. č. 0893400102

EAN 4068362638749

Cena za zvolené balenie
1K epoxidový základný náter

Obj. č. 0893400102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Aktívna ochrana proti korózii s vynikajúcimi plniacimi vlastnosťami pre kovové povrchy, s vynikajúcou priľnavosťou
  • Vynikajúce adhézne vlastnosti v kombinácii s tesniacimi zmesami na báze PU a MS polymérov

  • Mimoriadne odolné

  • Izolačný účinok proti vlhkosti

  • Vynikajúce vlastnosti pri brúsení na sucho

  • Veľmi rýchlo schne a ľahko sa brúsi

  • Možno prepracovať za mokra s použitím plniča

  • Možno prepracovať s polyesterovými plničmi VAKU 2K

  • Možno premaľovať bežne dostupnými nátermi na báze rozpúšťadiel a vodnej báze, ako aj 1K a 2K vrchnými nátermi
Upozornenie

Ideálna teplota nanášania približne +18 °C až 25 °C. Pred nanesením skontrolujte kompatibilitu a priľnavosť. V prípade potreby naneste adhézny prostriedok č. 5867000125 na plastové povrchy. Nevhodné pre polyvinylchlorid (PVC), polystyrén (PS), polyetylén (PE), polypropylén (PP) a ich zmesi (napr. PP/EPDM).

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a použitia, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Zaisťujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérií, lakovacie práce.

Pokyny

Povrch musí byť zbavený mastnoty a prachu, suchý a úplne zbavený hrdze.



Povrchy predbežne ošetrite podľa potreby:


  • Oceľ (očistená a brúsená)

  • Nehrdzavejúca oceľ (očistená, brúsená, leptaná a pieskovaná)

  • Pozinkovaná oceľ (žiarovo pozinkovaná, pozinkovaná v linke a pozinkovaná, očistená a brúsená)

  • Hliník, mäkký hliník, eloxovaný hliník (očistený a brúsený)

  • Mosadz (očistená a brúsená)

  • Rôzne plasty (napr. tvrdené PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC/PBT). Tieto povrchy najprv ošetrite prostriedkom na zlepšenie priľnavosti k plastom č. 5867000125

  • Materiály z GFRP (očistené a brúsené)

  • Polyesterové povrchy (očistené a brúsené)

  • Katodické lakovanie ponorom (očistené a brúsené)

  • Staré alebo továrenské nátery (očistené a brúsené)


Nevhodné pre plastové povrchy z PE, PP, zmesí PP (napr. PP/EPDM)



  • Plechovku pred použitím dôkladne pretrepte po dobu 2 minút, počnúc momentom, keď počuť miešacie guľôčky

  • 1K epoxidový základný náter naneste v krížových vrstvách zo vzdialenosti 15 až 20 cm

  • Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy: 30 μm (približne 2 nátery striekaním)

  • Zachovajte čas odvetrania približne 3 minúty medzi nástrekovými vrstvami

  • Optimálny výsledok sa dosiahne pri teplote 18 až 25 °C a relatívnej vlhkosti 40 až 50 %

  • Po použití nádobu obráťte hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.


Sušenie:


  • Stupeň suchosti 1, suché na dotyk: 6 min

  • Stupeň suchosti 3, suché na dotyk: cca 15 min

  • Brúsiteľné: približne 20 min

Hmotnosť obsahu

466 g

Obsah

400 ml

Chemický základ

Epoxidová živica

Farba

Sivá

Doba odparenia min.

5 min

Teplota spracovania max.

25 °C

Hustota

0,88 g/ml

Teplotná odolnosť max.

0 °C

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Teplota spracovania min.

18 °C

Obsah VOC max.

840 g/l

Prípustný obsah VOC max.

840 g/l

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 15 °C až 25 °C a max. relatívna vlhkosť 60 %

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilové chemicky odolné  rukavice
Nitrilové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie