2-dielna montážna doska Nexis ZD
Mont.doska Nexis zo ZD/oc., 3-b.up., 2-d.dos.
NABYT-KOVANIE-NEX-ZD-WUEPOSKRUTKA-8MM
GRASS
NEXIS
Obj. č.
F060073152
EAN 9003012398739
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 3-bodovým upevnením
- Na montáž nábytkových závesov Nexis zacvaknutím
- Rýchla inštalácia a demontáž nábytkových dvierok bez použitia nástrojov
- Nastavenie výšky ± 2,0 mm poskytuje dostatočný nastaviteľný rozsah na vyrovnanie výrobných tolerancií
- Pevné pripojenie na bok nábytku
Dvojdielny dizajn – výšku možno nastaviť nadvihnutím vrchnej časti dosky
- Jednoduché nastavenie dvierok
- Na nastavenie nie je potrebné uvoľňovať upevňovacie skrutky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška montážnej dosky | 8 mm |
Počet úchytných miest | 3-bodový |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklovaný |
Typ montáže | Pre skrutky Assy Ø3,5mm |