2-komponentné super kliešte
2-zložkové kliešte Super
KLIESTE SUPERKNIPS
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kliešte na jemné a presné strihanie
- Norma: DIN ISO 9654
- Ergonomická 2-zložková rukoväť
- Kĺb s nitom z nehrdzavejúcej ocele, otváracia pružina a obmedzovač otvárania
- Strihanie bez úkosu; precízne brúsené hrany na ostré, zarovnané strihanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 125 mm |
Šírka čeľustí | 13.5 mm |
Dĺžka reznej hrany | 9 mm |
Hrúbka čeľustí | 7.5 mm |
Min./max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 0,2-1,6 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 1.2 mm |
Materiál | Nástrojová oceľ |
Verzia | Normálna veľkosť hlavy |
Povrch | Brunírovaný |