Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
2-zl. rezací nôž s posúvačom - LAMACI NOZ 2K H25 L195 2-zl. rezací nôž s posúvačom - LAMACI NOZ 2K H25 L195
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/NlbSUtyLtpE

2-zl. rezací nôž s posúvačom - LAMACI NOZ 2K H25 L195 - 1
2-zl. rezací nôž s posúvačom - LAMACI NOZ 2K H25 L195 - 2

2-zl. rezací nôž s posúvačom

Rezací nôž, 2-zložková rukoväť s posúvačom
LAMACI NOZ 2K H25 L195

Obj. č. 071566 276
EAN 4050641822529

Cena za zvolené balenie
2-zl. rezací nôž s posúvačom

Obj. č. 071566 276

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko protišmykový a ergonomický vďaka kvalitnej 2-zložkovej rukoväti a automatickému zaisteniu čepele

Vysoko stabilné a presné vedenie čepele


Veľmi robustné vedenie čepele vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka čepele

25 mm

Dĺžka

195 mm

Obsahuje 2-zl. rezací nôž s :
1 x
Odlamovacia čepeľ

OREZAVACIA CEPEL CIERNA 25MM

Popis:
25 mm
Mimoriadne ostrá čepeľ na presné rezy, a to aj jemných pásov. Ideálna na papier, fólie a tenké materiály
Množstvo: 1 x
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
Vrecko na nôž

OPASK.TASKA-NOZ-VELKY-200X100X40MM

Praktické puzdro na opasok na bezpečné prenášanie nožov