Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

2-zložková náhrada za mäkkú spájku

Aluviálna cínová náhrada 2C, vysoko výkonná
NAHRADA CINU-2K-195ML

Obj. č. 0892610195

EAN 4099618004049

Cena za zvolené balenie
2-zložková náhrada za mäkkú spájku

Obj. č. 0892610195

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojzložková epoxidová tmeliaca hmota na karosériu na báze živice s vysokou pevnosťou vhodná na aplikáciu za studena ako bezolovnatá alternatíva k spájkovaniu cínom.

Alternatíva k spájkovaniu


Nevyžaduje sa otvorený plameň



Úspora času


Bez demontáže airbagov, plastových alebo textilných častí, nádrže atď.



Utesňovanie dutín a spojov bez poškodenia lakovaných povrchov


  • Dobrá priľnavosť k hliníku, železu a oceli

  • Možnosť premaľovania

  • Brúsenie s nízkou prašnosťou

  • Optimálna pevnosť v ohybe

  • Odolné voči benzínu, nafte a zriedeným kyselinám

  • Nezmršťuje sa

  • Bezolovnatá
Upozornenie

Odporúčaná teplota spracovania 15 – 30 °C. Vhodné na použitie s akoukoľvek komerčne dostupnou 310 ml aplikačnou pištoľou na kartuše (mechanickou/elektrickou/vzduchovou). Pre vysokú viskozitu odporúčame používať bezkáblové alebo vzduchové aplikačné pištole.

Oblasť použitia

Na prácu na kovových povrchoch karosérie, najmä na modelovanie a retušovanie v opravovniach.

Pokyny

Ošetrovaný povrch dôkladne očistite a obrúste. Odstráňte všetky nevytvrdené vrstvy náteru a základný náter. Pred použitím stlačte kartušu, kým sa rovnomerne nevytlačia obidve zložky. Potom nasaďte zmiešavaciu dýzu a prvé 3 cm vytlačenej hmoty vyhoďte. Materiál zmiešaný v správnom pomere má homogénnu sivú farbu a je krémový a lesklý. Teraz aplikujte 2-zložkovú epoxidovú náhradu za mäkkú spájku a stierkou ju rozotierajte od poškodenej oblasti smerom von. Povrch je pripravený na brúsenie s minimálnou prašnosťou po 2,5 hodine pri teplote 23 °C (alebo približne 20 minút pri teplote 45 °C).

Obsah

195 ml

Hmotnosť obsahu

265 g

Chemický základ

Epoxidová živica

Farba

Sivohnedá, metalíza

Pridanie tužidla

33 %

Hustota

1,37 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Doba životnosti max.

25 min

Doba životnosti min.

3 min

Podmienka pre dobu životnosti

pri teplote 23°C

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 23°C

Doba schnutia min.

20 min

Doba schnutia max.

30 min

Teplota spracovania min.

15 °C

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu max.

120 °C

Prípustný obsah VOC max.

0 %

Obsah VOC max.

0 %

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Statická zmiešavacia trubička

MIESAC LEPIDLA PRE POWER BOND

Na lepidlo na karosériu Powerbond
x 15 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie