2-zložková pena na zárubne
Pena na zárubne, 2-zložková, ďalšie
PENA 2K NA ZARUBNE 400ML
Obj. č. 089215612
EAN 4050641316981
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Chemický základ | 2-zložkový polyuretán |
Farba | Zelená |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Objemová hmotnosť | 35 kg/m³ |
Podmienka pre objemovú hmotnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Bunková štruktúra | Jemný |
Podmienka pre bunkovú štruktúru | Preskúšané podľa skúšobných metód spoločnosti Würth |
Doba životnosti | 0 s |
Nelepivosť po | 7 min |
Podmienka pre nelepivosť | Pri teplote 23°C a vlhkosti 50% |
Rezateľnosť po | 15 min |
Podmienka pre rezateľnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Plná zaťažiteľnosť | 1 h |
Podmienka pre plnú zaťažiteľnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Odstránenie vzpier po | 0 s |
Podmienka pre odstránenie vzpier | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%, preskúšané podľa skúšobných metód spoločnosti Würth |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 25 °C |
Teplota spracovania, okolie min./max. | 5 do 25 °C |
Teplota spracovania, podklad min./max. | 5 do 25 °C |
Teplota spracovania, dóza min./max. | 10 do 25 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | 0 do 200 °C |
Napätie v tlaku | 0 N/cm² |
Pevnosť v šmyku min. | 0 N/mm² |
Predĺženie pri pretrhnutí | 0 % |
Výťažnosť (objem) cca. | 9 l |
Podmienka pre výťažnosť/výdatnosť | Pri teplote 23°C a vlhkosti 50% |
Obsah | 400 ml |
Hmotnosť obsahu | 520 g |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 10 °C až 25 °C |