2-zložková viacúčelová kotva SHARK TWIST
2C plastová viacúčelová kotva Shark TWIST
HMZ-2K UNIVERZÁLNA-SHARK-TWIST-14X76
Obj. č. 590681476
EAN 4065746430517
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jedna kotva. Osem uzlov.
- Kotvu je možné vložiť naplocho bez nutnosti použitia kladiva
- Jednoduché skrutkovanie, čo umožňuje rýchle upevnenie
Na univerzálne používanie
- Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou s dreveným závitom a metrickým závitom
- Každá veľkosť kotvy sa dá kombinovať so skrutkami niekoľkých priemerov
Vysoká úroveň bezpečnosti
- Osem uzlov s extrémne veľkou kontaktnou plochou prináša bezpečné uchytenie
- Vysoké hodnoty zaťaženia pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne a murive v spojení so skrutkou do hmoždinky ASSY-D, overené pomocou posúdenia ETA, pre väčšiu bezpečnosť
- Nízky inštalačný moment a vysoký krútiaci moment
- Ochrana proti prekrútrniu zabraňuje nadmernému utiahnutiu kotvy vo vyvŕtanom otvore
Trvanlivosť a odolnosť
- Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu
- Odolnosť voči UV žiareniu až do šiestich týždňov
Široká škála možností upevnenia.
- Ideálna na upevnenie ľahkých až stredných bremien
- Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Ďalšie výhody
- Vďaka špeciálnej plastovej kombinácii kotvy SHARK TWIST je možné bez problémov priskrutkovať aj skrutky s metrickými závitmi, napríklad závitové kolíky alebo tyče pre zavesené predmety v potrubných inštaláciách alebo metrické skrutky
ETA-22/0877
Na montáž odporúčame skrutku ASSY-D.
ETA-22/0877
Hárky údajov(X)
- Univerzálna plastová kotva
- Možno použiť do betónu, plnej tehly, masívnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne dierovanej tehly, dutej vápenno-pieskovej tehly, pórobetónu, sadrokartónových dosiek, sadrovláknitých dosiek
- Vhodné na upevnenie ľahkých až stredných záťaží, ako sú koľajnice na závesy, nástenné police, ľahké závesné skrinky, rámy obrazov, zrkadlá, lampy, káblové kanály, káblové svorky, elektrické spínače, umývadlá, vešiaky na uteráky, informačné tabule a detektory pohybu
Priemer hmoždinky | 14 mm |
Materiál | Polypropylén – PP/polyamid – PA |
Farba | Biela, Antracitová |
Dĺžka hmoždinky (l) | 76 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 14 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 85 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 150 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 75 mm |
Požadovaný priemer skrutky min./max. | 10-12 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 50 °C |
| Priradenie metrických spojovacích prvkov podľa priemeru kotvy | |||||
| Kotva s priemerom 6 | Kotva s priemerom 8 | Kotva s priemerom 10 | Kotva s priemerom 12 | Kotva s priemerom 14 | |
| Vhodný priemer skrutky (závit skrutky do dreva) | 4 až 5 mm | 5 až 6 mm | 6 až 8 mm | 8 až 10 mm | 10 až 12 mm |
| Vhodné priemery skrutiek (metrické) – plné a perforované stavebné materiály | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Vhodné priemery skrutiek (metrické) – materiály panelov | M3 | M4 | M5 | - | - |
| Parametre inštalácie: Betón + murivo | ||||||
| Priemer kotvy [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | ls + 5 mm - tfix | ||||
| Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
| Druh kameňa | Hrúbka zrkadla dU [mm] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] | Fadm [kN] 1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) | ||||
| SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
| Účinná hĺbka ukotvenia | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Predpätý betón s dutým jadrom EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov F = 1,4. V prípade kombinácie zaťaženia v ťahu a priečneho zaťaženia, dodržiavajte normu EAD 330284-00-0604 2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota 4) V prípade ďalších druhov kameňa, surových hustôt, minimálnych pevností v tlaku alebo teplotných rozsahov si postupujte podľa hodnotenia ETA-22/0877 5) Geometria kameňa by sa mala porovnať s hodnotením ETA-22/0877. | |||||||
| Nosnosť SHARK TWIST | |||||
| Veľkosť kotvy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Podkladový materiál | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
| Betón ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
| Plná tehla ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| Plná vápenno-piesková tehla ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
| Vertikálne dierovaná tehla ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
| Autoklávovaný Pórobetón PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
| Sádrokartónové stavebné panely ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Sádrokartón hrúbka = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Sádrokartón hrúbka = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
| Sádrokartón hrúbka = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
| Výkonové parametre: Murivo4), (teplotný rozsah 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
| Pokiaľ ide o iné druhy kameňa, surové hustoty, minimálne pevnosti v tlaku, vzdialenosti od okraja, rozstupy alebo teplotné rozsahy, preštudujte si hodnotenie ETA-22/0877 | ||||||
| Druh kameňa | Formát kameňa [mm] | Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev) | ||
| SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
| Účinná hĺbka ukotvenia | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
| Murivo Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
| 25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
| 35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
| Vertikálne dierovaná tehla HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240 x 115 x 113) | ≥1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
| 12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
| 15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
| 20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
| 24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
| 25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
| 35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248x175x248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
| 12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
| 15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
| 20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| 23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| Dutá vápenno-piesková tehla KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
| 12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
| Dutá vápenno-piesková tehla KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248x240x238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
| 10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
| Plné bloky z ľahkého betónu V a Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240 x 115 x 71) | ≥1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
| 5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Plné bloky z ľahkého betónu V a Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240 x 115 x 71) | ≥2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
| 15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
| 20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
| 25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
| 29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov F = 1,4. V prípade kombinácie zaťaženia v ťahu a priečneho zaťaženia, dodržiavajte normu EAD 330284-00-0604 2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota 4) V prípade ďalších druhov kameňa, surových hustôt, minimálnych pevností v tlaku alebo teplotných rozsahov si postupujte podľa hodnotenia >>ETA-22/0877 5) Geometria kameňa by sa mala porovnať s hodnotením ETA-22/0877. | ||||||
| Výkonové parametre: Betón Kotvy v redundantnom nenosnom systéme | |||||||
| Priemer kotvy | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Hĺbka osadenia puzdra kotvy | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Stredové zaťaženie v ťahu1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Betón = C12/15 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
| Betón ≥ C16/20 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
| Šmykové zaťaženie1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev | Vadm | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Charakteristická vzdialenosť od okraja | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Charakteristické rozstupy | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| Minimálna vzdialenosť od okraja4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Minimálne rozstupy4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. V prípade kombinácie zaťaženia v ťahu a priečneho zaťaženia, dodržiavajte normu EAD 330284-00-0604 2) Maximálna dlhodobá teplota 3) Maximálna krátkodobá teplota 4) Prípustné zaťaženie musí byť znížené | |||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!