Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

2-zložková viacúčelová kotva SHARK TWIST

2C plastová viacúčelová kotva Shark TWIST
HMZ-2K UNIVERZÁLNA-SHARK-TWIST-6X36

Obj. č. 590680636

EAN 4065746430531

Cena za zvolené balenie
2-zložková viacúčelová kotva SHARK TWIST

Obj. č. 590680636

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchá, inovatívna multifunkčná kotva kombinuje flexibilitu a ľahkú inštaláciu s osemsmerným uzlom

Jedna kotva. Osem uzlov.


  • Kotvu je možné vložiť naplocho bez nutnosti použitia kladiva

  • Jednoduché skrutkovanie, čo umožňuje rýchle upevnenie


Na univerzálne používanie


  • Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou s dreveným závitom a metrickým závitom

  • Každá veľkosť kotvy sa dá kombinovať so skrutkami niekoľkých priemerov


Vysoká úroveň bezpečnosti


  • Osem uzlov s extrémne veľkou kontaktnou plochou prináša bezpečné uchytenie

  • Vysoké hodnoty zaťaženia pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne a murive v spojení so skrutkou do hmoždinky ASSY-D, overené pomocou posúdenia ETA, pre väčšiu bezpečnosť

  • Nízky inštalačný moment a vysoký krútiaci moment

  • Ochrana proti prekrútrniu zabraňuje nadmernému utiahnutiu kotvy vo vyvŕtanom otvore


Trvanlivosť a odolnosť


  • Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu

  • Odolnosť voči UV žiareniu až do šiestich týždňov


Široká škála možností upevnenia.


  • Ideálna na upevnenie ľahkých až stredných bremien

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele


Ďalšie výhody


  • Vďaka špeciálnej plastovej kombinácii kotvy SHARK TWIST je možné bez problémov priskrutkovať aj skrutky s metrickými závitmi, napríklad závitové kolíky alebo tyče pre zavesené predmety v potrubných inštaláciách alebo metrické skrutky
Doklad o výkone (Pub)

ETA-22/0877

Upozornenie

Na montáž odporúčame skrutku ASSY-D.

Oblasť použitia
Pokyny

ETA-22/0877

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Univerzálna plastová kotva

  • Možno použiť do betónu, plnej tehly, masívnej vápenno-pieskovej tehly, vertikálne dierovanej tehly, dutej vápenno-pieskovej tehly, pórobetónu, sadrokartónových dosiek, sadrovláknitých dosiek

  • Vhodné na upevnenie ľahkých až stredných záťaží, ako sú koľajnice na závesy, nástenné police, ľahké závesné skrinky, rámy obrazov, zrkadlá, lampy, káblové kanály, káblové svorky, elektrické spínače, umývadlá, vešiaky na uteráky, informačné tabule a detektory pohybu

Priemer hmoždinky

6 mm

Materiál

Polypropylén – PP/polyamid – PA

Farba

Biela, Antracitová

Dĺžka hmoždinky (l)

36 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Hĺbka otvoru (t)

45 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

80 mm

Hĺbka osadenia (h s)

35 mm

Požadovaný priemer skrutky min./max.

4-5 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 50 °C

Priradenie metrických spojovacích prvkov podľa priemeru kotvy
Kotva s priemerom 6 Kotva s priemerom 8 Kotva s priemerom 10 Kotva s priemerom 12 Kotva s priemerom 14
Vhodný priemer skrutky (závit skrutky do dreva) 4 až 5 mm 5 až 6 mm 6 až 8 mm 8 až 10 mm 10 až 12 mm
Vhodné priemery skrutiek (metrické) – plné a perforované stavebné materiály M4 M5 M6 M8 M10
Vhodné priemery skrutiek (metrické) – materiály panelov M3 M4 M5 - -
Parametre inštalácie: Betón + murivo
Priemer kotvy [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6 8 10 12 14
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 35 45 55 65 75
Priechodný otvor v upevňovanej časti df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Druh kameňa Hrúbka zrkadla dU [mm] Minimálna pevnosť v tlaku [N/ mm2] Fadm [kN] 1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Účinná hĺbka ukotvenia hnom [mm] 35 45 55 65 75
Predpätý betón s dutým jadrom EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Nosnosť SHARK TWIST
Veľkosť kotvy 6 8 10 12 14
Podkladový materiál Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Betón ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Plná tehla ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Plná vápenno-piesková tehla ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Vertikálne dierovaná tehla ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Dutá vápenno-piesková tehla ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Autoklávovaný Pórobetón PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Sádrokartónové stavebné panely
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Sádrokartón hrúbka = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Sádrokartón hrúbka = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Sádrokartón hrúbka = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Výkonové parametre: Murivo4), (teplotný rozsah 30 °C2)/50 °C3))
Pokiaľ ide o iné druhy kameňa, surové hustoty, minimálne pevnosti v tlaku, vzdialenosti od okraja, rozstupy alebo teplotné rozsahy, preštudujte si hodnotenie ETA-22/0877
Druh kameňa Formát kameňa [mm] Trieda hrubej hustoty [kg/dm³] Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Účinná hĺbka ukotvenia hnom [mm] 55 65 75
Murivo Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Vertikálne dierovaná tehla HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Plná vápenno-piesková tehla KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248x175x248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248x240x238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Plné bloky z ľahkého betónu V a Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Plné bloky z ľahkého betónu V a Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Výkonové parametre: Betón
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme
Priemer kotvy [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Hĺbka osadenia puzdra kotvy hnom [mm] 35 45 55 65 75
Stredové zaťaženie v ťahu1)
pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev
Betón = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Betón ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Šmykové zaťaženie1) pre jednotlivé kotvy alebo skupinu kotiev Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 100 100 100 120 120
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Charakteristické rozstupy scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Minimálna vzdialenosť od okraja4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Minimálne rozstupy4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 5X50/43

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 5X60/53

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 5X70/53

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 200 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 5X50/43

Na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 5X60/53

Na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Príklepový vrták Plus Quadro-L Vario

VRTAK PLUS Q LV D6 L115 PRAC.L50

Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou hlavou z jedného kusa so štyrmi reznými hranami a podávacou skrutkovicou Vario so štyrmi špirálami so zosilneným
x 2 ks
Sada viacúčelovej kotvy 2C SHARK® TWIST 450 kusov

HMZDN SYSKO SHARK TWIST PLST 450KS

Jedna hmoždinka. Osem uzlov. Inovatívna univerzálna hmoždinka kombinuje výkon, flexibilitu a jednoduchú inštaláciu, vďaka čomu ponúka široký rozsah aplikácií. Sada obsahuje všetky veľkosti SHARK® TWIST v jednom puzdre.