2-zložkové zubové hladidlo
Zub. hladidlo nehr. ocel s 2-zl. ruk.
STIERKA-ZUBOVA-SST-(2C-HNDL)-Z8
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hrdzevzdorné hladidlo z nehrdzavejúcej ocele s 2-zložkovou rukoväťou
Optimálne upevnenie čepele k podpore
Štvorbodový zvar
Vynikajúci prenos sily na čepeľ hladidla
Rukoväť vyrobená z dvojzložkového plastu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál čepele | Ušľachtilá oceľ |
Šírka ostria | 130 mm |
Dĺžka listu | 280 mm |
Hrúbka materiálu | 0,7 mm |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Výška hrebeňa | 8 mm |