Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

2-zložkový univerzálny nôž S čepeľou z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele odolnej voči korózii a puzdrom

Univer.nôž s čepeľou z nerezovej ocele, rukoväť 2C
NOZ-UNI-2K-NEHRDZ-OCEL HQ-DL220MM

Obj. č. 071566 530
EAN 4056807176642

Cena za zvolené balenie
2-zložkový univerzálny nôž S čepeľou z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele odolnej voči korózii a puzdrom

Obj. č. 071566 530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S čepeľou z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele odolnej voči korózii a puzdrom

Veľmi jednoduchý na používanie


Protišmyková, ergonomická 2-zložková rukoväť



S dlhou čepeľou, vhodný na univerzálne použitie


Mimoriadne vysoká rezná tvrdosť 58 HRC



Stabilné


Čepeľ noža je veľmi pevne a bezpečne pripojená k rukoväti.



Optimálne skladovanie a ochrana proti poraneniam


Vysokokvalitné puzdro so sponou na opasok

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

220 mm

Dĺžka ostria

100 mm

Hrúbka hrotu

2 mm

Šírka čepele

20 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Verzia

S chvením

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie