25 W pracovné LED svietidlo
25 W pracovné LED svietidlo
SVIETIDLO-LED-ECO-25W-2000LM-EU
Obj. č.
0981508028
EAN 4065746457132
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompaktné a ľahké pracovné LED svietidlo s veľmi dobrým výkonom osvetlenia
- Vybavené vypínačom, rukoväťou a odolným káblom H07RN-F
- Robustný ABS kryt
- Nastaviteľný stojan
- Stojan s montážnym otvorom (M8) na upevnenie statívu
- Bez nutnosti vymieňať žiarovku
- Nízka spotreba energie
- Bez potreby zahriatia/predhriatia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Svetelný tok | 2000 lm |
Teplota farby | 5700 K |
Druh krytia IP | IP 65 |
Typ krytia IP, lampa | IP 65 |
Typ kábla | H07RN – F2 x 1,0 mm² |
Dĺžka vedenia | 2 m |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Menovité napätie min./max. | 220 / 240 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Konektor | 1 bezpečnostná zástrčka, 16 A |
Výkon | 25 W |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 204 x 208 x 50 mm |
Trieda energetickej účinnosti | F |