2C lepidlo na plasty, Replast® ME, 30 sekúnd
2C lepidlo na plasty, Replast ME, 30 sekúnd
REPLAST ME-30SEK-50ML






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lepidlo na prakticky všetky druhy plastov
- Jednoduchá manipulácia s rôznymi typmi lepidla
- Vhodné na opravy a konštrukčné lepenie
Certifikované v súlade so systémom klasifikácie NSF P1 a EMICODE EC1+
Špeciálny kratší pozitívny zmiešavač
- Optimálne zmiešavanie s minimálnymi objemami
- Malé množstvo odpadu z lepidla
Hmota na opravy rýchlo tvrdne, je flexibilná a možno ju vybrusovať za veľmi krátky čas
Vynikajúca odolnosť voči chemickým látkam v kvapalnej forme, ako je napr. benzín, veľké množstvo mazacích olejov a etylacetát
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebnícke produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Nie je vhodné na lepenie PE (polyetylénu), PP (polypropylénu) a PTFE (polytetrafluóretylénu). Vzhľadom na nátery a separačné prostriedky, ktoré sa v niektorých prípadoch používajú pri výrobe plastov, sa môžu v jednotlivých prípadoch vyskytnúť problémy s adhéziou lepidla. V prípade potreby vyskúšajte materiálovú kompatibilitu na časti, ktorá nie je viditeľná.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na ľahké opravy a spájanie plastových dielov, ako sú spojlery, mriežky chladičov, interiérové spony, držiaky na svetlomety, zástery, nárazníky, podbehy atď. Vhodné na použitie v potravinárskom priemysle (NSF P1)
Podklad musí znášať zaťaženie a musí byť čistý, suchý, odmastený a odhrdzený. Odstrániť treba aj zvyšky starého lepidla. Dodržiavajte pokyny na spracovanie. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Obsah | 50 ml |
Obal | Dvojitá kartuša |
Chemický základ | 2-zložkový polyuretán |
Farba | Čierna |
Hustota | 1.27 g/cm³ |
Doba životnosti | 30 s |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 0,5 mm/min / 23°C a relatívna vlhkosť 50%, tvrdnutie za vlhka |
Teplota spracovania min./max. | 15 do 25 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 100 °C |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Pevnosť v šmyku min. | 20 MPa |
Tvrdosť Shore D | 70 +/- 5 |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!