2D nacvakávacia spojka a adaptér
2D nacvakávacia spojka s regulačným adaptérom
PRISLUSENSTVO-COUPLING-GUID-KIT-2D-DYNAP
Obj. č. F134117193
EAN 9003012508398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nacvakávacia spojka a nastavovací adaptér vedenia Dynapro
- Jednoduché nastavenie výšky a náklonu
- Plynulý chod s jednoduchým prístupom
- Možno nastaviť bez potreby nástrojov
- Odsadené polohy upevnenia spodnej/prednej strany
- Nacvakávacia spojka sa môže používať pre zásuvky so svetlou šírkou od 138 mm
Rozmery nie sú pevné Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Nacvakávacia spojka a nastavovací adaptér pripevnené skrutkami ASSY ∅ 3,5 mm.
![]() | |
Materiál | Polyoxymetylény |
Nastavenie výšky | + 3,5mm |
Nastavenie sklonu | + 4 mm |
Vhodnosť pre vedenie zásuvky | Dynapro |