Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3/4 inch impact socket TX plus, short

3/4 inch impact socket TX plus, short
KLUC UDEROVY 3/4" TX32EP 62MM

Obj. č. 1952001511
EAN 4065233014497

Cena za zvolené balenie
3/4 inch impact socket TX plus, short

Obj. č. 1952001511

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For loosening and tightening all types of extremely tight screw connections by means of impact screwdriver, ratchet tool, T-handle or sliding handle
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Veľkosť kľúča

32 mm

Dĺžka (L1)

62 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

45 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

40 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie