3/4-palcová rázová nástrčná hlavica Pre páky riadenia/riadiace mechanizmy
Násada na rázový nástrčkový kľúč 3/4 palca
KLUC RAZ NASTRCNY POWER-POINT E30, 3/4"
Obj. č.
1952001373
EAN 4056807684352
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné najmä na bezpečnú montáž a demontáž spojovacích pák a prevodov riadenia takmer všetkých obľúbených vozov Iveco bez poškodenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | E30 |
Druh upnutia | TX hlava |
Dĺžka | 60 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 480.000 g |