3/4-palcový rázový predlžovací nadstavec
3/4" rázový predlžovací nadstavec
PREDLZENIE 3/4 L250MM
Obj. č.
071414 18
EAN 4011231710985
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 3/4-palcovým štvorhranným profilom a guľovou poistkou
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/4 palca |
Veľkosť upnutia (D2) | 3/4 palca |
Dĺžka (L1) | 250 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 45 mm |