3/4-palcový silový kardanový kĺb
3/4" silový kardanový kĺb
KLB KARDANOVY KOVANY 3/4
Obj. č.
0714148351
EAN 4038898293187
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 3/4-palcovým štvorhranným profilom a guľovou poistkou
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhranný profil v súlade s normou DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/4 palca |
Veľkosť upnutia (S1) | 3/4 palca |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 44 mm |
Dĺžka (L1) | 105 mm |