3/4" račňa predĺžiteľná
3/4" račňa, predĺžiteľná
RACNA-TELESKOPICKA-3/4IN-(545-860MM)
Obj. č. 071514103
EAN 4056807673424
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S teleskopickou rukoväťou
Výhody:
Optimálny prenos síl.
Predĺžiteľná teleskopická rukoväť.
Jednoduchá a čistá práca.
Bezpečnostné uzatvorenie s uvoľňovacím krúžkom na potlačenie alebo potiahnutie.
Vyšší pákový účinok.
Vyšší prenos výkonu vďaka vlnitému
hriadeľu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 3/4 palca |
Priemer račne (D2) | 54 mm |
Priemer kľučky (D1) | 31,5 mm |
Dĺžka (L1) | 545 mm |
Dĺžka min./max. | 545-860 mm |
Dĺžka páky (L2) | 0 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 450 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 38 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 64 mm |