3/4" spojovací prvok
3/4" rázový spojovací prvok
REDUKCIA SPOJKA 3/4 - 1/2
Obj. č.
071414 191
EAN 4011231711005
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 3/4-palcovým štvorhranným profilom a guľovou poistkou
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Adaptér na vložky zakladacieho kľúča
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/4 palca |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/2 palca |
Dĺžka (L1) | 58 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 44 mm |