3/4“ spojovací prvok
3/4" spojovací prvok
SPOJKA REDUKC. 3/4-1/2
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný
- Štandard: DIN 3123, ISO 3316
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/2 palca |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/4 palca |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 34 mm |
Dĺžka (L1) | 53,5 mm |