3/4“ spojovací prvok
3/4" spojovací prvok
SPOJKA REDUKCNA 3/4 - 1
ZEBRA
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný
- Štandard: DIN 3123, ISO 3316
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia (S1) | 1palec |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/4 palca |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 38 mm |
Dĺžka (L1) | 62 mm |