3/4" vložka zakladacieho kľúča
3/4" zaklad. kľúč, vnútorný šesťhran
KLUC ZAKLADACI 3/4VNUT.6-HR SW50
Obj. č.
0715145124
EAN 4038898327707
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vnútorný šesťhran, metrický, krátky
- Norma: DIN 7422
- Povrch: Čierny, fosfátový povlak
- Objímka: 3/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Pre vnútorný šesťhran
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Predná náprava typu full-floating pre motocykel Suzuki GSX 1400
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 38 mm |
Veľkosť upnutia | 24palcov |
Dĺžka ostria (L2) | 22.5 mm |
Dĺžka (L1) | 75 mm |