3+6+9-kolíkový kábel ZF OBD (Rev. 1.1)
Diagnostický kábel, 3 +6 +9-kolíkový, ZF
DIAGNCBL-CARGO-ZF 3+6+9-PIN-OBD-CABLE
Obj. č. WW01000411
EAN 4058794201727
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla diagnostika viacerých značiek pomocou jednoduchého prispôsobenia
- Adaptérový 16-kolíkový kábel EOBD do 3-kolíkovej/6-kolíkovej/9-kolíkovej/9-kolíkovej diagnostickej zásuvky ZF
- Pre autobusy/nákladné vozidlá s prevodovkou/retardérom ZF a príslušným konektorom ZF
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Kábel W.EASY pre motorové vozidlá/autobusy
Dĺžka | 310 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 85,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!