Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, klinový tvar pre predpäté skrutky s vysokou pevnosťou v ťahu na profiloch U

DIN 6918, oceľ, žiarovo galvanizované
PODLOZKA-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D13

Obj. č. 007904 12
EAN 4011231128063

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, klinový tvar pre predpäté skrutky s vysokou pevnosťou v ťahu na profiloch U

Obj. č. 007904 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6918, 295-350 HV, žiarovo galvanizovaná, klinový tvar
  • Pevnosť 295-350 HV 10

  • Žiarovo galvanizovaná oceľ

  • Sklon 8 %
Upozornenie

„Používajte len kompletné upevňovacie sady od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.



Dizajn oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je regulovaný v norme DIN EN 1090-2 a smernici DASt 024.

ÜH (vyhlásenie o zhode od výrobcu)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre predpínateľné skrutkové spoje s vysokou pevnosťou v kovových konštrukciách

Vhodnosť pre závit

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Hrúbka (h1)

4.9 mm

Šírka (b1)

30 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Normy

DIN 6918

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max.

295-350 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované

Sklon

8 %

Vhodné pre

HV-spojky U-profilov v oceľových konštrukciách

Compatible con RoHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie