3/8-palcová násada na rázový nástrčkový kľúč
3/8" kovaný zakladací kľúč, metr., šesťhr., krátky
KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW8
Obj. č.
071412 03
EAN 4011231710176
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranný, metrický, krátky
- Vhodný na všetky klasické pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: objímkový štvorhranný profil podľa normy DIN 3121
- Dizajn: kovaný, leštený
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 14 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 19 mm |
Dĺžka (L1) | 30 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 10 mm |