3/8-palcový adaptér
3/8" adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom
ADAPTER BITOVY 3/8 4-HRAN
Obj. č.
071512 01
EAN 4011231727181
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchlovýmenné skľučovadlo
Profil: 3/8" štvorhranný profil, DIN 3121
Na použitie s račňou alebo iným štvorhranným profilom
Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok
Hrot: 1/4-palcový vnútorný šesťhran, DIN3126
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Univerzálna montáž 1/4" hrotov
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/4 palca |
Druh upnutia | Otvor s vnútorným šesťhranom |
Dĺžka (L1) | 43 mm |
Dĺžka upnutia (L2) | 15 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 14 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 19 mm |