3/8-palcový zakladací kľúč
3/8" zakladací kľúč, 12-hran, multi profil
KLUC ZAKLADACI 3/8 MULTI - HRAN 19MM
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49850.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dvojitý šesťhran, multi profil
- Povrch: pochrómovaný, leštený
- Profil: 3/8-palcový vnútorný štvorhran
- Hrot: dvanásťhran, multi profil
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 19 mm |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava, multi profil |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 29 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 14 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 22,5 mm |