3/8-palcový zakladací kľúč
3/8“ zakladací kľúč, multi profil HEX
KLUC ZAKLADACI 3/8 MULTIFUNKCNY 13MM
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172043.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Multi profil, šesťhranný, krátky
- Riešenie problémov a všestranné použitie s inovatívnym profilom na uvoľňovanie a uťahovanie všetkých bežných neporušených, strhnutých a poškodených matíc a skrutiek
- Univerzálne použitie pri montáži, údržbe a opravách
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Objímka: 3/8" vnútorný štvorhran
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu, multi profil
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Druh upnutia | Šesťhran, multiprofil |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 28 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 20,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 10 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 21,5 mm |