3/8-palcový zakladací kľúč, šesťhranná objímka, metrický S ryhovaním
3/8-palcový zakladací kľúč, šesťhr. obj., ryhovaný
KLUC ZAKLADACI-3/8-6HR-7MM-DL65MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na montáž alebo demontáž brzdových strmeňov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 7palcov |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Verzia | Pochrómovaný |
Dĺžka (L1) | 65 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 39 mm |
Dĺžka upnutia (L3) | 9,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 17,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |