3/8" spojovací prvok
Spojovací prvok 3/8 palca
REDUKCIA 3/8 (3/8 NA 1/2)-D20
ZEBRA
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Pochrómovaná verzia
- Profil: 3/8“ štvorhran
- Hrot: 1/2“ alebo 1/4“ externý štvorhranný profil
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/2 palca |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/8 inch |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 20 mm |
Dĺžka (L1) | 36 mm |