Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
spojovací prvok 3/8" - REDUKCIA 3/8 (3/8 NA 1/4) spojovací prvok 3/8" - REDUKCIA 3/8 (3/8 NA 1/4)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

spojovací prvok 3/8" - REDUKCIA 3/8 (3/8 NA 1/4) - 1
spojovací prvok 3/8" - REDUKCIA 3/8 (3/8 NA 1/4) - 2

spojovací prvok 3/8"

Spojovací prvok 3/8 palca
REDUKCIA 3/8 (3/8 NA 1/4)
ZEBRA

Obj. č. 0713128401
EAN 4024835711272

Cena za zvolené balenie
spojovací prvok 3/8"

Obj. č. 0713128401

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Pochrómovaná verzia

  • Profil: 3/8“ štvorhran

  • Hrot: 1/2“ alebo 1/4“ externý štvorhranný profil
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia (S1)

1/4 palca

Uťahovacia hlava (S2)

3/8 inch

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

17 mm

Dĺžka (L1)

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie