3/8" uhlový predlžovací nadstavec
3/8" uhlový predlžovací nadstavec
PREDLZENIE 3/8 PODDAJNE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Pochrómovaný
- Profil: 3/8-palcový vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: 3/8-palcová štvorhranná hlava
- Uhlový pohyb až do 8°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na prácu na ťažko dostupných miestach
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 3/8 inch |
Druh upnutia | Vonkajší štvorhran |
Dĺžka (L) | 125 mm |