3/8“ vnútorný vyťahovač, dlhý
3/8" vnútorný vyťahovač, dlhý
VYTAHOVAK DLHY-3/8ZO-L60-D3
Obj. č.
0714131203
EAN 4052703272860
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Riešenie pre strhané skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX. Kompaktná súprava obsahuje najbežnejšie veľkosti. Môže sa použiť aj pre mnoho iných podobných profilov.
Presne vyrobený kónický špirálový profil
3/8-palcový štvorhranný profil do veľkosti 10 mm
Rozpínanie obmedzené manžetou
Ideálna na hlboko zapustené skrutky
vďaka dlhšej konštrukcii
Výrazná úspora času
Už nie je potrebné odvŕtanie ani zváranie
Jednoducho uvoľňuje strhané skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX
vďaka kónickému špirálovému tvaru
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Priemer | 3 mm |
Dĺžka | 60 mm |