Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3/8“ vnútorný vyťahovač, dlhý

3/8" vnútorný vyťahovač, dlhý
VYTAHOVAK DLHY-3/8ZO-L60-D8

Obj. č. 0714131208
EAN 4052703272921

Cena za zvolené balenie
3/8“ vnútorný vyťahovač, dlhý

Obj. č. 0714131208

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Riešenie pre strhané skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX. Kompaktná súprava obsahuje najbežnejšie veľkosti. Môže sa použiť aj pre mnoho iných podobných profilov.

Presne vyrobený kónický špirálový profil



3/8-palcový štvorhranný profil do veľkosti 10 mm



Rozpínanie obmedzené manžetou



Ideálna na hlboko zapustené skrutky


vďaka dlhšej konštrukcii



Výrazná úspora času


Už nie je potrebné odvŕtanie ani zváranie



Jednoducho uvoľňuje strhané skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX


vďaka kónickému špirálovému tvaru

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Priemer

8 mm

Dĺžka

60 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie