Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

3-kolíkový konektor, 12V

3-pólová zástrčka DIN 9680 6 V – 24 V
ZASTRCKA 24V PRE PRIVESNY VOZIK NFZ

Obj. č. 0555315100

EAN 4047376017221

Cena za zvolené balenie
3-kolíkový konektor, 12V

Obj. č. 0555315100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vylepšená ochrana proti striekajúcej vode a nečistotám


vďaka závitovému pripojeniu s gumovým tesnením

Zodpovedá norme DIN 9680



Trieda ochrany: IP 54

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na použitie na poľnohospodárskych strojoch, traktoroch a chladiarenskej doprave

Vyhotovenie s kontaktmi

Zásuvný kontakt

Materiál telesa

plast

Materiál kontaktov

Zliatina medi a zinku

Intenzita prúdu max.

25 A

Druh krytia IP

IP 54

DIN

9680

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zásuvka 12 V 3-pólová

ZASTRCKA 24V PRE PRIVESNY VOZIK NFZ DIN9

x 2 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plochá zásuvka neizolované

PUZDRO PLOCHE NASTRCNE

x 100 ks
Plochá zásuvka neizolované

PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

x 100 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
Sprej na kontakty s odstraňovačom oxidácie

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprejový odstraňovač oxidácie
Sprej na kontakty s ochranou proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprej na ochranu proti oxidácii
Sprej na kontakty SW

SPREJ NA KONTAKTY ROZPRASOVACI

Špeciálny sprejový oplachovač
Sprej na kontakty s bezotlačkovou ochrannou povrchovou úpravou

OCHRANNY LAK NA KONTAKTY

Priehľadný sprejový ochranný lak