3-zložkový plochý skrutkovač
Skrut. plochý šesťhranná čepeľ 3-zložk. rukoväť
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X80 3K
ZEBRA
Obj. č.
0613200035
EAN 4047376188082
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49453.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49435.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49439.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná 3-zložková rukoväť zaručuje ideálnu ergonómiu, prenos sily a pohodlie pri práci
- Čepeľ: Jednodielna šesťhranná čepeľ, matná pochrómovaná; adaptér na kľúč matne poniklovaný, tvrdený, odolný proti nárazu
- Veľká úderová hlavica
- Č položky. 0613421035 bez úderovej hlavice alebo nastavenia krútiaceho momentu
- Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380 s hrotom Black Point
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,6 x 3,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 83 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 4 mm |