3-zložkový plochý skrutkovač
Skrut. plochý šesťhranná čepeľ 3-zložk. rukoväť
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4,5X90 3K
ZEBRA
Obj. č.
0613200045
EAN 4047376188198
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná 3-zložková rukoväť zaručuje ideálnu ergonómiu, prenos sily a pohodlie pri práci
- Čepeľ: Jednodielna šesťhranná čepeľ, matná pochrómovaná; adaptér na kľúč matne poniklovaný, tvrdený, odolný proti nárazu
- Veľká úderová hlavica
- Č položky. 0613421035 bez úderovej hlavice alebo nastavenia krútiaceho momentu
- Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380 s hrotom Black Point
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,8 x 4,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 90 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 5 mm |
S integrovaným šesťhranom | 8 mm |