Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

30° uhlová podložka CLT

Uhlová podložka, 30 st., okrúhly otvor, oceľ/drevo
PODLOZKA 30GRD STAHL A3K 8,5 16XD40

Obj. č. 0457700462

EAN 4061975571885

Cena za zvolené balenie
30° uhlová podložka CLT

Obj. č. 0457700462

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre skrutky ASSY® so zápustnou hlavou

Na jednoduché a rýchle vytváranie bezpečných a silných spojov CLT/CLT s montážou bez medzier a rozsiahlou predprípravou prvkov z krížovo laminovaného dreva vo výrobnom závode.



  • Rýchla a jednoduchá montáž 30° uhlovej podložky CLT cez vyvŕtaný 40 mm okrúhly otvor počas spájania prvkov z krížovo laminovaného dreva (CLT), laminovaného dyhovaného dreva (LVL) alebo masívneho dreva

  • Zvýšená úroveň predprípravy vďaka predmontovaniu v závode. Ľahké zatlačenie 30° uhlovej podložky CLT do vyvŕtaného otvoru zaistí pevné osadenie počas prepravy

  • Zvýšená spoľahlivosť plánovania a realizácie, keďže statické špecifikácie možno jednoducho zaistiť preddefinovanými špecifikáciami pre umiestnenie vo výrobe a 30° skrutkovým vodiacim prvkom

  • Spájanie prvkov bez medzier pomocou skrutiek ASSY so zápustnou hlavou, s čiastočným závitom a priemerom 8 mm

  • Oceľ, modrá pasivovaná (A3K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Krížovo laminované drevo (CLT), laminované dyhované drevo (LVL) alebo masívne drevo



Aplikácia v triedach využitia 1 a 2

Pokyny

Na výrobu otvorov a upevňovanie 30° uhlových podložiek CLT odporúčame použiť vrták Forstner s priemerom 40 mm, obj. č. 065000140.



Dĺžka skrutky ASSY so zápustnou hlavou, čiastočným závitom a priemerom 8 mm sa musí zvoliť v závislosti od dĺžky dreveného podkladu a naplánovať tak, aby bola celá dĺžka závitu umiestnená v podklade, ku ktorému sa pripája. Výsledkom je montáž prvkov bez medzier a maximálne sily vyťahovania.



Pri používaní skrutiek ASSY je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA 11/0190.

Vnútorný priemer (d)

8,5 mm

Priemer na nasadenie (d1)

40 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Priemer otvoru

40 mm

Efektívna dĺžka (n)

15 mm

Výška (h)

16 mm

Priemer zapustenia (D)

15 mm

Uhol zaskrutkovania

30 Stupeň

Uhol zahĺbenia (α)

90 Stupeň

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

69,000 g

Vhodnosť pre skrutku

ASSY 4, zápustná hlava, priemer 8 mm, ASSYplus VG, zápustná hlava, priemer 8mm, ASSY 3.0 priemer zápustnej hlavy 8mm

Oblasť použitia

Konštrukcia prvkov, Strop, Drevená stavba, Drevená stavba