34° klince s polovičnou hlavou v páse AN
Klinec AN, pozink. oceľ, polguľová hlava, drážka
KLINEC-AN5090-HKPF-GRLT-(A4C)-3,1X90
Obj. č. 5900000021
EAN 4053479277288
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, žltá pasivácia (A4C), drážkovaná, s vrstvou živice
V praktickom prenosnom boxe
Testované podľa normy EN 14592:2008+A1:2012
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Verzia | Ryhovaný a zoživičnatený |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Dĺžka (L) | 90 mm |
Priemer stopky (Øds) | 3,1 mm |
Priemer hlavy (Ø dk) | 7,2 mm |
Kategória zariadenia | Akumulátor do klincovačky ASN 5090 HF, Akumulátor do klincovačky HiKoki 1890DBCL |