Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

34° klince s polovičnou hlavou v páse AN

Klinec AN, pozink. oceľ, polguľová hlava, drážka
KLINEC AN5090 NASTRELOVACI A4C 2,8X65

Obj. č. 5900000016

EAN 4053479277233

Cena za zvolené balenie
34° klince s polovičnou hlavou v páse AN

Obj. č. 5900000016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, žltá pasivácia (A4C), drážkovaná, s vrstvou živice

V praktickom prenosnom boxe

Testované podľa normy EN 14592:2008+A1:2012

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

Ryhovaný a zoživičnatený

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Dĺžka (L)

65 mm

Priemer stopky (Øds)

2,8 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

7,2 mm

Kategória zariadenia

Akumulátor do klincovačky ASN 5090 HF, Akumulátor do klincovačky HiKoki 1890DBCL

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie