Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

34° klince s polovičnou hlavou v páse AN

Klinec AN, oceľ, bez povr. úpravy, polguľatá hlava
KLINIEC AN5090 2,8X70

Obj. č. 5900000001

EAN 4053479277080

Cena za zvolené balenie
34° klince s polovičnou hlavou v páse AN

Obj. č. 5900000001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ bez povrchovej úpravy, s vrstvou živice

V praktickom puzdre na prenášanie

Testované podľa normy EN 14592:2008+A1:2012

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Hladký a zoživičnatený

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Dĺžka (L)

70 mm

Priemer stopky (Øds)

2,8 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

7,2 mm

Kategória zariadenia

Akumulátor do klincovačky ASN 5090 HF, Akumulátor do klincovačky HiKoki 1890DBCL

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie