Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

34° klince s polovičnou hlavou v páse AN

Klinec AN, pozinkovaná oceľ, pologuľatá hlava
NASTRELOVACI KLINEC AN5090 A4C 2,8X65

Obj. č. 5900000012

EAN 4053479277196

Cena za zvolené balenie
34° klince s polovičnou hlavou v páse AN

Obj. č. 5900000012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, žltá pasivovaná (A4C), hladká, impregnovaná živicou

V praktickom prenosnom boxe

Testované podľa normy EN 14592:2008+A1:2012

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

Hladký a zoživičnatený

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Dĺžka (L)

65 mm

Priemer stopky (Øds)

2,8 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

7,2 mm

Kategória zariadenia

Akumulátor do klincovačky ASN 5090 HF, Akumulátor do klincovačky HiKoki 1890DBCL

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie