34° klince s polovičnou hlavou v páske AN
Klinec AN, oceľ, bez povr. úp., polguľ. hl., dráž.
KLINCE AN5090 2,8X70
Obj. č. 5900000008
EAN 4053479277158
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ bez povrchovej úpravy, s drážkami, s vrstvou živice
V praktickom prenosnom boxe
Testované podľa normy EN 14592:2008+A1:2012
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Ryhovaný a zoživičnatený |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Dĺžka (L) | 70 mm |
Priemer stopky (Øds) | 2,8 mm |
Priemer hlavy (Ø dk) | 7,2 mm |
Kategória zariadenia | Akumulátor do klincovačky ASN 5090 HF, Akumulátor do klincovačky HiKoki 1890DBCL |