Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

34° klinec s lisovanou hlavou, typ WDA

Pozink. oceľ typ WDA, so živicovou vrstvou
KLINEC-LOSTHD-WDA-GALV-(A2K)-1,8X44

Obj. č. 048118 44

EAN 4024835755726

Cena za zvolené balenie
34° klinec s lisovanou hlavou, typ WDA

Obj. č. 048118 44

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Interiérový dizajn, nábytkársky priemysel, výroba okien, rohové spoje, montované stavby

Menovitý priemer (d1)

1,8 mm

Dĺžka (l1)

44 mm

Priemer hlavy

3,1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet na palete

1120000 KS

Tvar hlavy

Stlačená hlava