34° klinec s lisovanou hlavou, typ WDA
Pozink. oceľ typ WDA, so živicovou vrstvou
KLINEC-LOSTHD-WDA-GALV-(A2K)-1,8X50
Obj. č. 048118 50
EAN 4024835755757
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Interiérový dizajn, nábytkársky priemysel, výroba okien, rohové spoje, montované stavby
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1,8 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy | 3,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet na palete | 1120000 KS |
Tvar hlavy | Stlačená hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |